Beli mesin pemotong rumput honda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  2. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  3. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  4. Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput Dorong
    atribut:
    • Engine: 4.0 HP
    • Cutting Width: 18 Inch
    • Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
    • Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
    • Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
    • Height: 5 Position height Adjuster
    • Features: Self Propelled
    • Color: Red-Black
  5. Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  6. Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  7. Makita Cordless Lawn Mower (Pemotong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Makita Cordless Lawn Mower (Pemotong Rumput Dorong)
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 18
    • Cutting Height (mm): 20-75
    • Cutting Width (mm): 380
    • No Load Speed (rpm): 3700
    • Wheel Diameter (mm): 140/160
  8. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  9. Avian Lenkote Supersilk Red Series 2.5L (Cat Tembok)
    Mulai

    Rp329.900

    Avian Lenkote Supersilk Red Series 2.5L (Cat Tembok)
    Deskripsi:
    Lenkote Supersilk Super Luxury Acrylic Emulsion adalah cat bermutu tinggi dengan hasil permukaan film akhir halus, tidak mengkilap, warna lebih indah dan tahan lama? Lenkote Supersilk merupakan cat tembok interior dengan Stain Guard Technology yang efektif melindungi permukaan dari kotoran dan sangat mudah untuk dicuci.CARA PENGGUNAAN:- Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan.- Untuk aplikasi kuas/roll : encerkan dengan 20% air untuk lapisan pertama dan 10% untuk lapisan berikutnya.- Untuk aplikasi spray : encerkan sampai dengan max 30% air.- Aplikasi 2-3 lapis cat Lenkote Supersilk.
    atribut:
    • Size (L): 2.5
    • Viscosity (KU): 90-100 (at 30°C)
    • Specific Gravity (kg/L): 1.25-1.45 (color dependent)
    • Solid Content (%): 45-50
    • Dilution: Water
    • Touch Dry Time (minute): 30
    • Perfect Dry Time (hour): 2 - 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Theoretical Scattering (m²/L): 12 - 14 (tergantung dari absorpsi dan pori-pori permukaan)
    • Dry Film Thickness (micron): ± 60
  10. RYU Grass Trimmer (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp679.900

    RYU Grass Trimmer (Mesin Potong Rumput)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 12000
  11. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  12. Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (ml): 550
    • Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
    • Guide Bar Size (inch): 20 & 22
    • Saw Chain Pitch (inch): 3/8
    • Saw Chain Gauge (inch): 0.063
  13. ICHINEN Chain Oil Biodegradable Spray-Ex (Pelumas Rantai)
    Mulai

    Rp209.900

    ICHINEN Chain Oil Biodegradable Spray-Ex (Pelumas Rantai)
    Deskripsi:
    Biodegradable Chain Oil Spray-ExOil rantai yang dapat di degradasi ke alam.Fitur > Green product dan aman untuk digunakan karena bahan dasar oli adalah Minyak nabati alami.> Nilai biodegradable lebih dari 60 % (OECD 301C/28 days).> Bahan mentah dari produk ini telah melewati Biodegradable Lubricating Oli Eco Mark Certification Criteria. Aplikasi> Digunakan untuk gergaji mesin, forklift, rantai sepeda atau gigi.> Sebagai pelumas ditempat yang berputar dan bergetar dari berbagai mesin pertanian (traktor, mesin penuai, gergaji mesin, pemotong rumput)
    atribut:
    • Volumetric Capacity: 420 ml
Daftar Harga mesin pemotong rumput honda Terbaru October 2026
Tasco Brush Cutter (Mesin Potong Rumput)Rp2.399.900
MultiPro Brush CutterRp1.699.900
Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)Rp839.900
Tasco Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp6.099.900
Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)Rp719.900
Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)Rp1.899.900
Makita Cordless Lawn Mower (Pemotong Rumput Dorong)Rp12.999.900
TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)Rp639.900
Avian Lenkote Supersilk Red Series 2.5L (Cat Tembok)Rp329.900
RYU Grass Trimmer (Mesin Potong Rumput)Rp679.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)